GRIP 318-040Y IC418 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6200177
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200177
EAN / GTIN 7291075028690
Gyártó száma 6200177
L-szám L23940 1539

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,8 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: