Clé polygonale double, droite 8X9 mm

Réf.: 617600 8X9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 8 mm
Ouverture de clé 2 9 mm
Longueur de clé L 115 mm
⌀ bague maximal D1 max 13,5 mm
⌀ bague maximal D2 max 15 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 5,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617600 8X9
EAN / GTIN 4018754021239
Réf. fabricant 41050809

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier