Csavarhúzóbetétes dugókulcs 1/2″ 10 mm-es hatszögletű dugókulcs

Cikkszám: 6153740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6153740
EAN / GTIN 4010886615379
Gyártó száma 6153740
L-szám L60160 1030

Leírás

Leírás:

DIN 7422 szerinti változat
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapokkal
IN 19 17 számú olajbetöltő- és leeresztőcsaphoz

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 38,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 61 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 22,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs