{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 158 mm | |
Pofaszélesség b | 22,7 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,1 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7,3 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 20,2 mm | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614905 10 | |
EAN / GTIN | 3662424064982 | |
Gyártó száma | 467BR.10 |