Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 10 mm

Article no.: 614905 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 10 mm
nyckellängd L 158 mm
Käftbredd b 22,7 mm
Käfthöjd h1 5,1 mm
Ringhöjd h2 7,3 mm
ring-⌀ D 20,2 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos no
Spärrnyckel, omkopplingsbar yes
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614905 10
EAN / GTIN 3662424064982
Manufacturer number 467BR.10

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkoppingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen