{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 190 mm | |
Pofaszélesség b | 30,8 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,9 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 27 mm | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614905 14 | |
EAN / GTIN | 3662424065026 | |
Gyártó száma | 467BR.14 |