Kettős racsnis csillagkulcs 24X27 mm

Cikkszám: 614843 24X27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 24 mm
Kulcsnyílás 2 27 mm
Teljes hossz L 330 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 48 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 60 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 30 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 34 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Hajlított csillag igen
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614843 24X27
EAN / GTIN 4045197973368

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz