Csillag-villáskulcs 5,5 mm

Cikkszám: 613800 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6003 Joker
Kulcsnyílás 5,5 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 100 mm
Maximális pofamagasság h1 4 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 6 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613800 5,5
EAN / GTIN 4013288219039
Gyártó száma 05020190001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkétszerezése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz