• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 5,5mm

Art-nr.: 613800 5,5
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
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6003 Joker
nyckelvidd 5,5 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 100 mm
maximal käfthöjd h1 4 mm
maximal ringhöjd h2 max 6 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 613800 5,5
EAN/GTIN 4013288219039
Tillverkarens nummer 05020190001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.