Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 8mm

Cikkszám: 613333 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcs hossza L 99,5 mm
Fej vastagsága hmax 7,6 mm
Kulcsnyílás méret metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Gyártó száma 613333 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigeteléssel 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.