KGS 305 M gárvágó fűrész

Cikkszám: 613305000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613305000
EAN / GTIN 4061792218307
Gyártó száma 613305000
L-szám L01750 780

Leírás

Leírás:

  • A mobil M-osztály legnagyobb kereszt- és gérvágó fűrésze - könnyű, precíz, felhasználóbarát
  • Precíziós vágási vonal (PCL): pontos árnyékvágási vonal újbóli beállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
  • Nagyon nagy vágási teljesítmény a rendkívül erős univerzális motornak és a nagyméretű fűrészlapnak köszönhetően
  • Dengetőasztal , közös szögek és pontos beállítása reteszelési pontokon keresztül
  • Fűrészlap dőlése mindkét oldalon akár 47°-ig a maximális rugalmasság érdekében
  • Robusztus, öntött alumíniumból készült konstrukció a legkeményebb igénybevételhez
  • Effektív forgácselszívás a beépített forgácsgyűjtő tölcséren keresztül
  • Lágy indítás a motor és a sebességváltó hosszú élettartama érdekében
  • Hosszabbítható asztalhosszabbítás, a rendkívül hosszú munkadarabok alatta történő elhelyezéséhez is eltávolítható
  • feszítő bilincs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
  • Mélységmegállító a hornyok könnyű elkészítéséhez
  • Minden skála és kezelőszerv a munkapozícióból látható és intuitívan kezelhető
  • Ergonomikus fogantyúfelületek az egy vagy mindkét kézzel történő hordozáshoz

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″Precíziós fűrészelés - klasszikus″ 305x30 Z56, 2 db integrált asztalhosszabbító, keresztvágó kerítés, anyagrögzítő, fűrészlapcsere szerszám, kábeltekercs, forgácsgyűjtő zsák.

Jellemző:

  • Méretek: 780 x 500 x 657 mm
  • Tartófelület: 345 x 770 mm
  • Forgógomb beállítása balra/jobbra: 50 / 60 °
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3000 /min
  • Tömeg: 18.6 kg
  • Kábelhossz: 2 m
  • Sebesség üresjáratban: 3700 /min
  • Max. Vágási szélesség 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Vágási mélység 90°/45: 110 / 67 mm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1600 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S1 100%: 1600 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S6 20%: 2000 W
  • Fűrészlap: 305 x 30 mm
  • Fűrészlap dőlésszög balra/jobbra: 47 / 47 °
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 100 dB(A)
  • Vágási sebesség: 59 m/s
  • Vágási kapacitás 45°/45: 215 x 67 mm
  • Vágási kapacitás 90°/90: 305 x 110 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok