Villáskulcs, col 16

Cikkszám: 610120 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcsnyílás 1 11/16 coll
Kulcsnyílás 2 13/16 coll
Kulcs hossza L 235 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 47 mm
Maximális pofamagasság h 7,3 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Kulcsnyílás méret Colos
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Gyártó száma 40433842

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz