Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 603-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 603-8
EAN / GTIN 4000896024018
Gyártó száma 603-8
L-szám L60140 599

Leírás

Leírás:

  • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3113 B forma, ISO 3318, ISO 7738, a DIN EN 3709 alapján
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 120 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
Hatlapfejű csillagkulcs