Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 603-8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 603-8
EAN / GTIN 4000896024018
Číslo výrobce 603-8
L-číslo L60140 599
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
Hlava očkového klíče s šestihranem