Védőkesztyű, uvex, felső fokozatú, 9-es méret

Cikkszám: 6029409
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat uvex top 6000. évfolyam
Kivitel Gumírozott mandzsetta
Bélés anyaga Pamut
Bőrtípus Marhabőr
Kesztyűméret 9
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Szín marhabőr kesztyűk
Festék grau / blau
Termék fajtája Szín marhabőr kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6029409
EAN / GTIN 4048612010310
Gyártó száma 6029409
L-szám L01690 155
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex 8000, 8100 és 8300 csúcsminőségű védőkesztyűmodellek megvédik kezét a mechanikai igénybevételtől. Akár durva anyagokkal, akár könnyű és közepes fémmegmunkálással dolgozik - az uvex top grade 8000-8300-as bőrkesztyűink pamut tenyérrel jó kopásállóságot, jó tapadást biztosítanak száraz és enyhén nedves munkaterületeken, valamint a kézháton extra ujjhegy-, csukló- és ujjbegyvédelemmel is rendelkeznek.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex top grade 8100
  • Terméktípus: Bőrkesztyű
  • Szín (szűrő): szürke/kék
  • Kivitel: gumírozott mandzsettával
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Teljes marhabőr