Védőkesztyű, uvex, felső fokozatú, 9-es méret

Cikkszám: 6029109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat uvex top 6000. évfolyam
Kivitel Gumírozott mandzsetta
Bélés anyaga Pamut
Bőrtípus Marhabőr
Kesztyűméret 9
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Szín marhabőr kesztyűk
Festék grau / blau
Termék fajtája Szín marhabőr kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6029109
EAN / GTIN 4048612010242
Gyártó száma 6029109
L-szám L01690 436
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex csúcsminőségű 8400 és 8500 biztonsági kesztyű ideális társ a hivatásos járművezetők számára, például a fuvarozó cégeknél, valamint a postai és futárszolgálatoknál. A puha nappabőrből készült sofőrkesztyűk nagyfokú tapadást biztosítanak - a kormány mögött és a kormánytól távol is, például áruk be- és kirakodásakor. A bőrből készült védőkesztyű tökéletesen illeszkedik a kézhez, kiváló tapintást és érzékelést biztosítva. A védőkesztyű ideális illeszkedését egy belső elasztikus pánt is támogatja.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex top grade 8400
  • Terméktípus: Bőrkesztyű
  • Szín (szűrő): szürke
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Teljes marhabőr