BP 10 Sűrített levegős fúvópisztoly

Cikkszám: 601579000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601579000
EAN / GTIN 4007430246219
Gyártó száma 601579000
L-szám L01750 102

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, robosztus, öntött alumíniumból készült ház

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés csavarozócsonk 1/4″.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 2 - 6 bar
  • Tömeg: 0.1 kg
  • Levegőszükséglet: 100 - 200 l/min
  • A termék leírása: Könnyű, robusztus, öntött alumíniumból készült ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok