• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BP 10 Pistola de soplado neumática

Número de artículo: 601579000
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
Número de artículo 601579000
EAN / GTIN 4007430246219
Número del fabricante 601579000
Número L L01750 102

Descripción

Descripción:

  • Carcasa robusta, ligera de fundición a presión de aluminio

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”

Característica:

  • Presión de trabajo: 2 - 6 bar
  • Peso: 0.1 kg
  • Demanda de aire: 100 - 200 l/min
  • Produktbeschreibung: Carcasa ligera y robusta de aluminio fundido a presión