SSP 1000 Sűrített levegős homokfúvó pisztoly

Cikkszám: 601569000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601569000
EAN / GTIN 4007430246004
Gyártó száma 601569000
L-szám L01750 9

Leírás

Leírás:

  • Homokfúvópisztoly rozsda- és festékmaradványok eltávolítására sarkokban, varratoknál és kisebb felületeken
  • Minden szokásos fúvóanyaggal használható, univerzális alkalmazás, ideális kisebb felületekhez
  • Elkeményített acél fúvóka a hosszú élettartamért

    Szállítási terjedelem
  • EURO szúrófejes bimbó 1/4″, ARO/Orion szúrófejes bimbó 1/4″, ISO szúrófejes bimbó 1/4″, fém szívócsésze és keményített fúvóka.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 7 bar
  • Tömeg: 0.55 kg
  • Levegőszükséglet: 300 l/min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok