KT 66 BL Kézi körfűrész

Cikkszám: 601166500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601166500
EAN / GTIN 4061792236783
Gyártó száma 601166500

Leírás

Leírás:

  • Merülő körfűrész kefe nélküli motorral erőteljes merítéshez és precíz fűrészvágáshoz 66 mm-ig (! ) mélység
  • Játékmentes, állítható illeszkedés a Metabo és más gyártók vezetősíneire a pontos vágási eredményekhez
  • Változatos használat a változó fordulatszámnak köszönhetően a különböző anyagokhoz
  • Kettős kijelző a vágási mélység pontos beállításához vezetősínnel és anélkül
  • Alulvágás funkcióval a pontosan illeszkedő átmenetekhez, 0° és 45° position can be readjusted for maximum cutting accuracy
  • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
  • Sawing close to the wall possible
  • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
  • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
  • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle for every working position
  • Sawdust ejection nozzle A fúvóka minden munkapozícióhoz külön-külön elforgatható és rögzíthető
  • Practical rip kerítés tartozékként rendelhető (rendelési sz. 628029000)

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″precíziós fakivágás - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, porgyűjtő zsák, hatszögkulcs, metaBOX 340.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • forgácslap fűrészelése: 2.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Kábelhossz: 4 m
  • Bruttó tömeg: 7.608 kg
  • Max. Vágási mélység 45: 43 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 61 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 66 mm
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Forgótartomány a/az: - 1 / + 46 °
  • Fűrészlap Ø x furat: 165 x 20 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok