KT 66 BL Scie circulaire portative

Réf.: 601166500
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601166500
EAN / GTIN 4061792236783
Réf. fabricant 601166500

Description

Description:

  • Scie circulaire plongeante avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
  • Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
  • Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
  • Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
  • Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
  • Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
  • Possibilité de réaliser des coupes près du mur
  • Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
  • Le frein d'arrêt immobilise la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
  • Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)

    Équipement standard
  • Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, Sac collecteur de poussière, Clé mâle à six pans, metaBOX 340

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Longueur de câble: 4 m
  • Bruttogewicht: 7.608 kg
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1200 W
  • Plage d'inclinaison de/à: - 1 / + 46 °
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires