KS 55 FS Kézi körfűrész

Cikkszám: 600955500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600955500
EAN / GTIN 4007430230447
Gyártó száma 600955500
L-szám L01750 1

Leírás

Leírás:

  • Robusztus kézi körfűrész, közvetlenül használható vezetősíneken, valamint Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók
  • Könnyű, öntött alumíniumból készült vezetőlemez
  • Kézelőfelület csúszásmentes soft-grip felülettel
  • Látható vágásjelző a repedés utáni fűrészeléshez
  • 0°-. pozíció újra beállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • A gép szerszám nélküli finombeállítása a vezetősínen való használat esetén

    Szállítási terjedelem
  • Karbid körfűrészlap (18 fog), Vágóvas, szívócsatlakozó darab, hatszögletű kulcs, műanyag tok.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 670 W
  • Nyomaték: 5 Nm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 4400 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 5600 /min
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 47 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 39 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 55 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 50 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Fűrészlap Ø x furat: 160 x 20 mm
  • forgácslap fűrészelése: 3.4 m/s²
  • Hangnyomásszint: 93 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 104 dB(A)
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 47 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok