DGN 5003C IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004476
EAN / GTIN 7291075043723
Gyártó száma 6004476
L-szám L23940 160

Leírás

Leírás:

Oddělovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 19,1 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,35 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,12 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19,1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: