Második kapaszkodó 60°-os lépcsőhöz 8 lépcsőfok

Cikkszám: 600288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600288
EAN / GTIN 4031405002883
Gyártó száma 600288
L-szám L90110 884

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN ISO 14122-3 szabvány szerint 60°-os lépcsőkhöz második korlát szükséges.

Jellemző:

  • Az építés típusa: 60°
  • Szélesség: 50 mm
  • Átmérő: 40 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 8 fokozat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok