Deuxième main courante pour escalier 60° 8 marches

Réf.: 600288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Main courante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600288
EAN / GTIN 4031405002883
Réf. fabricant 600288
Article hors catalogue L90110 884

Description

Description:

  • Deuxième main courante requise pour les escaliers à 60° conformément à la norme DIN en ISO 14122-3

Caractéristique(s):

  • Type de construction: 60°
  • Largeur: 50 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires