{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
| Alaptest szélessége | 40 mm | |
| Teljes hossz L | 290 mm | |
| Sörte vastagsága | 0,25 mm | |
| Munkahossz L3 | 140 mm | |
| Keferész hossza H1 | 25 mm | |
| Drótsorok száma | 5 | |
| Alaptest anyaga | Fa | |
| Termék fajtája | Drótkefe |
| Cikkszám | 575100 5 | |
| EAN / GTIN | 4017359029909 | |
| Gyártó száma | 107451 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |