Handstålborste Vågig mässingtråd 0,25 mm 5

Art-nr: 575100 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 106 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Mässingtråd
grundhållarbredd 40 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,25 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 5
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575100 5
EAN/GTIN 4017359074763
Tillverkarens nummer 10745042

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.