{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 22 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
| Keferész hossza H1 | 28 mm | |
| Sodrat | Balsodratú | |
| Sodratok száma | 8 | |
| Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Ecsetkefe |
| Cikkszám | 574800 22X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4017359014400 | |
| Gyártó száma | 454278 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |