Splétaný štětcový kartáč ocelový drát 22X0,35 mm

Artiklové číslo: 574800 22X0,35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 682 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 22 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Délka osazení H1 28 mm
Splétání Splétané doleva
Počet copánků 8
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574800 22X0,35
EAN / GTIN 4017359014400
Číslo výrobce 454278

Popis

Provedení:

Hladký, splétaný drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Použití:

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce.
Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevírá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.
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
    ⌀ kartáče D1×tloušťka štětin (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku