• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular de alambre Alambre de latón 0,15 mm 120X30 mm

Número de artículo: 571050 120X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 120 mm
Anchura del cepillo 25 mm
⌀ de la perforación d1 30 mm
⌀ de anillo de reducción 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Longitud de guarnición H1 33 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571050 120X30
EAN / GTIN 4017359162750
Número del fabricante 303532

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para el mecanizado de latón, cobre, metal ligero, etc. Para pulido, cepillado fino, etc.