Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 mm 125X23 mm

Cikkszám: 570120 125X23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
473 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 125 mm
Kefeszélesség 20 mm
Furat ⌀ d1 40 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 27 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570120 125X23
EAN / GTIN 4067263723783

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acél testbe sajtolva. Nagy drótsűrűség, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a cserélhető szűkítő gyűrűknek köszönhetően (tartozék).

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken.
Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.