Okrugla četka od žice Čelična žica 0,30 mm 125X23 mm

Artikl br.: 570120 125X23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
488 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 125 mm
Širina četke 20 mm
⌀ bušenja d1 40 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Debljina svornjaka 0,35 mm
Duljina obruba H1 27 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570120 125X23
EAN / GTIN 4067263723783

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.