• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular de alambre Alambre de acero 0,30 mm 125X23 mm

Número de artículo: 570120 125X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
459 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 125 mm
Anchura del cepillo 20 mm
⌀ de la perforación d1 40 mm
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de guarnición H1 27 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570120 125X23
EAN / GTIN 4067263723783

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript