Alumínium karima pár, Furat ⌀-höz: 25mm

Cikkszám: 568782 25
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀-höz (mm) Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀-höz 25 mm
Termék fajtája Befogó karima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Gyártó/felelős személy Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Alumínium szűkítő karima pár ⌀ 13 mm furathoz, felfúrható.

Felhasználás:

Kompakt köszörűkorongok befogásához 25 mm ill. 76 mm furat ⌀-vel.