Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kompakt sorjázó korong Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, Tárcsa ⌀×szélesség×Furat ⌀: 152X25X25mm

Cikkszám: 568725 152X25X25

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×szélesség×Furat ⌀ (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Furat ⌀: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Finomsági fokozat extra durva
Keménységi fok kemény
Tárcsa ⌀ 152 mm
Szélesség 25 mm
Furat ⌀ 25 mm
Gyártó jelölése RC-UW
Kivitel 7C extra coarse
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568725 152X25X25
Gyártó száma 7000046298
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A kompakt vlies tárcsák ismételhető finist eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.
Sajtolt rostvlies agresszív Cubitron™ II kerámia szemcsével.

Felhasználás:

Nehéz sorjázási munkákhoz, a tekercselt kompakt tárcsákhoz képest lényegesen magasabb leválasztási aránnyal. Nagyon nagy élstabilitás.
Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1−2 méretű felfogó tüskével és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek