Gyémánt kézi lehúzó, Méret: 70X20mm

Cikkszám: 568785 70X20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lehúzó anyag Gyémántbevonat
Teljes hossz 270 mm
Szegmens szélessége 20 mm
Szegmens hossza 70 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Gyártó száma 568785 70X20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Galvanikus bevonatú gyémánt kézi lehúzó ergonomikus 2 komponenses markolattal.

Felhasználás:

Kompakt vlies tárcsák lehúzásához és profilírozásához.