{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™ II | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Specifikáció | A36Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | könyökös | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560451 230X7 | |
Gyártó száma | 7100074408 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló csiszolótárcsa CUBITRON™ II 230X7 mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Ajánlott fogásszög | 20-30 | 20-30 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 230 | 230 |
Tárcsaszélesség | 7 | 7 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | Kerámia |