HM90 APKW 1003PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604497
EAN / GTIN 7291075201895
Gyártó száma 5604497
L-szám L23910 920

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 11,47 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11,47 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése