HM90 APCT 100302R-PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602960
EAN / GTIN 7291075117189
Gyártó száma 5602960
L-szám L23910 175

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, lapkahossz (INSL) 11,66 mm, lapkavastagság (S) 3,53 mm, lapkaszélesség (W1) 6,96 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11,66 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,96 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése