HM90 APCT 100302R-PDR IC928 Skær med skarp skærekant til efterbearbejdning og færdigbearbejdning

Art.-nr.: 5602960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5602960
EAN/GTIN 7291075117189
Producentnummer 5602960
L-nummer L23910 175

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 11,66 mm, skærtykkelse (S) 3,53 mm, skærbredde (W1) 6,96 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,66 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,96 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 2