APKT 100310PDR-RM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602194
EAN / GTIN 7291075038972
Gyártó száma 5602194
L-szám L23910 977

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, lapkahossz (INSL) 10,75 mm, lapkavastagság (S) 3,47 mm, lapkaszélesség (W1) 6,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,75 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése