Univerzális csavarkulcs WC ülésekhez DBP L.250mm

Cikkszám: 56013128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013128
EAN / GTIN 4022668131281
Gyártó száma 56013128
L-szám L60010 7079

Leírás

Leírás:

  • WC-ülőkék felszereléséhez
  • Alkalmas minden általános rögzítőrendszerhez
  • A kardán középcsatlakozónak köszönhetően még szűk helyeken is könnyen kezelhető

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 250 mm
  • Súly: 70 g