Clé universelle pour sièges de WC DBP L.250mm

Réf.: 56013128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge feu
Couleur Rouge
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit clé universelle
Matériau Aluminium
Surface avec vernis
Longueur totale 250 mm
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 56013128
EAN / GTIN 4022668131281
Réf. fabricant 56013128
Article hors catalogue L60010 7079
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour le montage de sièges de WC
  • Adapté à tous les systèmes de fixation courants
  • Manipulation facile même dans les endroits étroits grâce à l’articulation centrale à cardan

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 70 g