Gummislipklots

Article no.: 557600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
794 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 130 mm
Bredd 70 mm
höjd 33 mm
Produktslag Slipklots

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557600
EAN / GTIN 2050001025272

Beskrivelse

Utförande:

Två delar, svart gummiklots i ergonomisk form. Snabb iläggning och inspänning av sliparket, som hålls på plats med förankrade metallstift.

Användningsdata:

För handslipning och polering. Elastiskt och formbeständigt även vid våtslipning.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories