Csiszolótárcsa 984F 60

Cikkszám: 554006 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,87 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Csiszolóeszköz alapja stabil élű alap
Tárcsa ⌀ 76,2 mm
Gyártó jelölése 984F
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554006 60
EAN / GTIN 30051141277104
Gyártó száma 7000045172

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.
A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Precíziós kialakítású Cubitron™ II csiszolószemcsével.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek