Csiszolókupak (Speciális korund) 1015C

Cikkszám: 553056 1015C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,79 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: C

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 320
Alak C
Csiszolókupak ⌀ 10 mm
Csiszolókupak hossz 15 mm
Ajánlott fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553056 1015C
EAN / GTIN 4062406123581

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az optimalizált szemcsekötésnek köszönhetően.
Speciális korund (A) fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.
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
    Csiszolókupak ⌀, hossz, alak Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz