Leírás:
Ez a szuper könnyű kivitelű Digimatic speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A szuperkönnyű kompozit szerkezet (szénszál-erősítésű anyag) akár 50%-os súlymegtakarítást eredményez. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez (szabadalmaztatott). Könnyű leolvasás a nagyméretű kijelző számjegyeinek köszönhetően. IP66 védettségi osztály a DIN EN 60529 szabvány szerint, azaz porálló és erős vízsugárral szemben védett. OFFSET funkció a belső mérések közvetlen leolvasásához.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0-60
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,004″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5000 óra.