Description:
Cet étrier Digimatic de construction ultra légère vous offre les avantages suivants: La construction composite ultra légère (matériau renforcé de fibre de carbone) permet une économie de poids allant jusqu'à 50%. Système ABSOLU pour une mesure fiable (breveté). Lecture facile grâce à de grands chiffres d'affichage. Indice de protection IP66 selon DIN EN 60529, c'est-à-dire étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Fonction OFFSET pour lecture directe lors des mesures internes.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 60
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,004″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5.000 heures.