Kulcsreszelő készlet, 6 darabos fém dobozban

Cikkszám: 518950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 537 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 7283

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7283
Kulcsreszelők száma 6
Termék fajtája Kulcsreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518950
EAN / GTIN 2050001029829

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

A kulcsreszelők precíziós automatákon készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak. A kovácsolt és köszörült nyers darabokat célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látják el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. A kulcsreszelők sima reszelt felületeket biztosítanak.
Kulcsreszelő készlet, 6 darabos, 1 − 1 db lapos lapos-hegyes, lapos, párhuzamos, félkerek, kerek háromélű és négyélű kulcsreszelő. Hossz nyél nélkül 100 mm, 2-es vágat.
Keményfa reszelőnyéllel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek