Négyélű reszelő 150 mm

Cikkszám: 512200 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: D
  • Alak leírása: négyélű, féltompa végű
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2
Vágat típusa félsimító
Alak D
Alak leírása négyélű, féltompa végű
Reszelőfelület 4
Szélesség 6 mm
Szár nélküli hossz 150 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 512200 150
EAN / GTIN 4009215017403
Gyártó száma 31421520

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 D alak

Figyelem:

Reszelő nyéllel az 512201 sz. alatt érhető el.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek